MERSEN ITALIA SPA - XESM300690 A 100 URD 73 LI 1000 - M300690
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 900 V
Bemessungsstrom - 1000 A
Abschaltleistung - 150 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
3605340332292
Artikelnummer
XESM300690
Herstellernummer
M300690
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
900 V
Bemessungsstrom:
1000 A
Abschaltleistung:
150 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
174 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie