Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESM163DM IEC UL508 SWITCH 16A 3P DM - M163DM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3605340557275

Artikelnummer

XESM163DM

Herstellernummer

M163DM

Hersteller

XES

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

600...600 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

54.1 mm

Höhe:

52.1 mm

Tiefe:

42.9 mm

Il sezionatore della serie M è il sezionatore industriale più compatto disponibile sul mercato. Capace di creare o interrompere carichi fino a 600V (UL), può essere utilizzato per il sezionamento dei motori. Estremamente compatti e robusti, questi sezionatori prevedono diverse opzioni di montaggio, tra le quali guida DIN, base o porta. Un ricco assortimento di maniglie, prolunghe e accessori è disponibile per soddisfare qualsiasi esigenza di installazione.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie