Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESM1062795 MODULOSTAR CUSCC 2P C/I - M1062795

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 600 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3605340603149

Artikelnummer

XESM1062795

Herstellernummer

M1062795

Hersteller

XES

Nennspannung:

600 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

61.1 mm

Schutzart (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar®.I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione). I portafusibili modulari CUSCC sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore visivo di fusione.Le unità multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio.La gamma Modulostar® è realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.Sono particolarmente raccomandati per luso in abbinamento con le cartucce di fusibili Mersen Classe CC: ATDR, ATMR e ATQR.