MERSEN ITALIA SPA - XESM100U3DM IEC UL98 SWITCH 100A 3P DM - M100U3DM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - grau
Ausführung als Hauptschalter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
157 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3605340557350
Artikelnummer
XESM100U3DM
Herstellernummer
M100U3DM
Hersteller
XES
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
600...600 V
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
70.1 mm
Höhe:
66.5 mm
Tiefe:
100.1 mm
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


