Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESM1002190 MV2 400A/185MM 3P3 1.250.000 - M1002190

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Schienenmittenabstand 40 mm - nein

  • Schienenmittenabstand 50 mm - nein

  • Schienenmittenabstand 60 mm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9008567000175

Artikelnummer

XESM1002190

Herstellernummer

M1002190

Hersteller

XES

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Schienenmittenabstand 40 mm:

nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH2

I sezionatori verticali con fusibili NH MULTIVERT® soddisfano tutte le funzioni dei sezionatori con fusibili NH. Sono progettati per linstallazione su barre dinterconnessione in configurazione tripolare.I sezionatori MULTIVERT® 400A sono destinati allinstallazione su sistemi di barre dinterconnessione da 185 mm.I sezionatori MULTIVERT® 400A sono progettati per le cartucce di fusibili NH in conformità alla norma CEI EN 60269-2, VDE 0636-2, grandezza 2: 400A.Si tratta di un sistema modulare che consente linstallazione di singoli componenti. MULTIVERT® garantisce allutente uninstallazione facile e veloce, oltre a un elevato livello di protezione durante linstallazione e la manutenzione.Sono disponibili 2 modelli alternativi che consentono di adattare facilmente linstallazione alle esigenze:- Il modello standard offre una soluzione molto compatta con una profondità di installazione di soli 123 mm, consentendo di risparmiare spazio nelle Cassette di distribuzione elettrica - Il modello i-Xtensio offre una facile soluzione per il montaggio di trasformatori di corrente sul retro del dispositivo Multivert, con una profondità di installazione di 150 mm

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie