Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESM079430 CC12 SRG 72 QF 250 - M079430

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Bemessungsspannung DC - 1200 V

  • Stromart - DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

3605340033960

Artikelnummer

XESM079430

Herstellernummer

M079430

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

250 A

Bemessungsspannung DC:

1200 V

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

96 W

Le alte prestazioni dei fusibili c.c. di Mersen sono studiate per garantire una protezione eccellente ai circuiti elettrici ferroviari e ai circuiti ausiliari. Le cartucce di fusibili per semiconduttori c.c. sono state sviluppate per fornire le elevate prestazioni richieste dalle moderne apparecchiature in c.c.. Normalmente queste cartucce funzionano a temperature più elevate rispetto ad altri tipi di fusibili. Il loro valore I²t è più basso così da minimizzare i danni ai componenti in caso di corto circuito, hanno minori perdite di potenza e durano più a lungo.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie