Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESL226422 US 272I - L226422

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESL226422 US 272I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 27x60 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 800 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3605340269048

Artikelnummer

XESL226422

Herstellernummer

L226422

Hersteller

XES

Für Sicherungsgröße:

27x60 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

800 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

93.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar®.I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita come previsto dalle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile mediante semplice pressione.I portafusibili modulari sono disponibili nelle versioni a 1, 2 o 3 poli, con o senza indicatore visivo di fusione, a norma IEC + UL.Le unità multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio. La gamma offre la possibilità di utilizzare microinterruttori (forniti con i supporti o ordinabili separatamente) per consentire la segnalazione remota. La gamma Modulostar® è realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie