Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESL220948 CC 6,6 GRB 2123 TTF 1600 - L220948

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESL220948 CC 6,6 GRB 2123 TTF 1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1600 A

  • Bemessungsspannung DC - 660 V

  • Stromart - DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

3605340248326

Artikelnummer

XESL220948

Herstellernummer

L220948

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

1600 A

Bemessungsspannung DC:

660 V

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Le alte prestazioni dei fusibili c.c. di Mersen sono studiate per garantire una protezione eccellente ai circuiti elettrici ferroviari e ai circuiti ausiliari. Le cartucce di fusibili per semiconduttori c.c. sono state sviluppate per fornire le elevate prestazioni richieste dalle moderne apparecchiature in c.c.. Normalmente queste cartucce funzionano a temperature più elevate rispetto ad altri tipi di fusibili. Il loro valore I²t è più basso così da minimizzare i danni ai componenti in caso di corto circuito, hanno minori perdite di potenza e durano più a lungo.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie