Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESK330036 6,9 URB 000 D08 / 080 - K330036

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESK330036 6,9 URB 000 D08 / 080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000

  • Stromart - AC/DC

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsspannung DC - 500 V

  • Bemessungsstrom - 80 A

Packung

  • 3 ST

EAN

3605340361032

Artikelnummer

XESK330036

Herstellernummer

K330036

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

000

Stromart:

AC/DC

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsspannung DC:

500 V

Bemessungsstrom:

80 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

21 W

Le cartucce di fusibili Protistor® da 690V offrono unelevata flessibilità nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le piccole apparecchiature per la conversione di energia. Questi fusibili aR extrarapidi sono stati progettati per garantire una protezione allavanguardia per semiconduttori: diodi, tiristori e dispositivi IGBT. Sono composti da elementi in puro argento integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarco per assicurare un I²t più basso e un elevato potere di interruzione. Tutte le superfici di contatto sono argentate e tutti i componenti hardware sono amagnetici.Ogni cartuccia di fusibili può essere dotata di un indicatore di fusione in bassa tensione che può azionare un microinterruttore installabile sul campo.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie