MERSEN ITALIA SPA - XESK302229 11 URD 273 TTF 1400 - K302229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 1100 V
Bemessungsstrom - 1400 A
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
3605340351866
Artikelnummer
XESK302229
Herstellernummer
K302229
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
1100 V
Bemessungsstrom:
1400 A
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
283 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


