Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESK228468 NH 0 35A 690V GG - K228468

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 80 kA

Packung

  • 3 ST

EAN

8430399025728

Artikelnummer

XESK228468

Herstellernummer

K228468

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

80 kA

Bemessungsspannung DC:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESK228468 - FUS. NH BT TAGLIA 0 - 690VAC GG 35A