MERSEN ITALIA SPA - XESK1062793 MODULOSTAR CUSCC 2P - K1062793

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 1 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
3605340603125
Artikelnummer
XESK1062793
Herstellernummer
K1062793
Hersteller
XES
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
61.1 mm
Schutzart (IP):
IP20



