MERSEN ITALIA SPA - XESK1062724 MODULO HELIO 10 1P 1000VDC - K1062724

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1000 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3605340602852
Artikelnummer
XESK1062724
Herstellernummer
K1062724
Hersteller
XES
Nennspannung:
1000 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
61.1 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


