MERSEN ITALIA SPA - XESK090514Q 250V 5SF 0,8A 5.20 - K090514Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.8 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Ausführung - Glassicherung
Spannungsart - AC
Packung
100 ST
EAN
3605340091007
Artikelnummer
XESK090514Q
Herstellernummer
K090514Q
Hersteller
XES
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.8 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.36 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


