MERSEN ITALIA SPA - XESJ1062677 MODULOSTAR CMC8 4P - J1062677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 4
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
3 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3605340602456
Artikelnummer
XESJ1062677
Herstellernummer
J1062677
Hersteller
XES
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
61.1 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


