MERSEN ITALIA SPA - XESJ1056674 6,921 CP AR 22.58 0125 - J1056674
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
10 ST
EAN
3605340592870
Artikelnummer
XESJ1056674
Herstellernummer
J1056674
Hersteller
XES
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
160 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
22.8 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


