Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESJ1037860 1500VDC NH3L GPV 200A - J1037860

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESJ1037860 1500VDC NH3L GPV 200A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3L

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3605340547375

Artikelnummer

XESJ1037860

Herstellernummer

J1037860

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3L

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

44 W

La serie di fusibili Mersen HP15NH per applicazioni fotovoltaiche (PV) è stata progettata specificatamente per la protezione degli impianti fotovoltaici. Le cartucce di fusibili HelioProtection® HP15NH sono progettate per la protezione dei cavi nei gruppi fotovoltaici quando si verifica un corto circuito in un pannello (fusibile principale). Questo fusibile principale HelioProtection® amplia la nostra offerta di cartucce di fusibili PV con grandezze 1XL/2XL/3L riconosciute sul mercato internazionale. I fusibili sono di tipo gPV e sono conformi ad entrambe le norme IEC 60269-6 e UL 2579 PV.Sono disponibili con lame fissate a bullone per il montaggio diretto o con percussore.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie