MERSEN ITALIA SPA - XESJ076414 1000 C4 URD 63 L D80 - J076414
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 63 A
Abschaltleistung - 120 kA
Stromart - AC
Packung
3 ST
EAN
3605340017274
Artikelnummer
XESJ076414
Herstellernummer
J076414
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
00
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
63 A
Abschaltleistung:
120 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
23 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie