MERSEN ITALIA SPA - XESHP15M4R 1500VDC 4A 10X85MM GEN2 - HP15M4R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 4 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung DC - 1500 V
Packung
5 ST
EAN
0782001504366
Artikelnummer
XESHP15M4R
Herstellernummer
HP15M4R
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
4 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.85 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


