MERSEN ITALIA SPA - XESHP10M20CC 1000VDC 20A 10X38 CRIMP CAP - HP10M20CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 20 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Spannungsart - DC
Packung
5 ST
EAN
0782001484477
Artikelnummer
XESHP10M20CC
Herstellernummer
HP10M20CC
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
20 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


