MERSEN ITALIA SPA - XESH218668 DIII-FUSE 690V 25A GL - H218668

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 25 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
25 ST
EAN
4029155246176
Artikelnummer
XESH218668
Herstellernummer
H218668
Hersteller
XES
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
25 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
gelb
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


