MERSEN ITALIA SPA - XESH1056673 6,921 CP AR 22.58 0100 - H1056673
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
3605340592863
Artikelnummer
XESH1056673
Herstellernummer
H1056673
Hersteller
XES
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
160 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
17.8 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


