Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESH1018631 6,921 CP GR 22.58 0135 - H1018631

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 135 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340513967

Artikelnummer

XESH1018631

Herstellernummer

H1018631

Hersteller

XES

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

135 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

25.5 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESH1018631 - 6 921 CP GR 22.58 0135