MERSEN ITALIA SPA - XESH097205 PS I 20.127 PRE +MC-PS - H097205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - Schraubbefestigung
Nennspannung - 1500 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3605340143935
Artikelnummer
XESH097205
Herstellernummer
H097205
Hersteller
XES
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennspannung:
1500 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein


