Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESH090512Q 250V 5SF 0,5A 5.20 - H090512Q

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

  • Ausführung - Glassicherung

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 100 ST

EAN

3605340090949

Artikelnummer

XESH090512Q

Herstellernummer

H090512Q

Hersteller

XES

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.5 A

Bemessungsspannung AC:

250 V

Ausführung:

Glassicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.72 W

Mersens 5SF miniature fuses cover a range including multiple amperages for 250VAC, for the protection of electrical distribution circuits and other industrial applications. These fuses are available in size 5x20. 5SF miniature fuses are fast-acting fusesthat protect your electrical equipment from the slightest high current. All our technology and processes are designed to ensure the best technical performance.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie