Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESGGM2 5X20MM FUSE 250V 2A GGM - GGM2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

0782001762162

Artikelnummer

XESGGM2

Herstellernummer

GGM2

Hersteller

XES

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung AC:

250 V

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Fino a 250V, Ad azione rapida, Vetro, 5mm x 20mm

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie