Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESGGM1-1/2 5X20MM FUSE 250V 1-1/2A GGM - GGM1-1/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 1.5 A

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 5 ST

EAN

0782001762148

Artikelnummer

XESGGM1-1/2

Herstellernummer

GGM1-1/2

Hersteller

XES

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

1.5 A

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Fino a 250V, Ad azione rapida, Vetro, 5mm x 20mm