Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESGGC7 1-1/4X1/4 FUSE 250V 7A GGC - GGC7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 7 A

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

0782001769994

Artikelnummer

XESGGC7

Herstellernummer

GGC7

Hersteller

XES

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

7 A

Bemessungsspannung AC:

250 V

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Fino a 250V, Ad azione rapida, Vetro, 1/4 x 1 1/4

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie