MERSEN ITALIA SPA - XESGGC6 1-1/4X1/4 FUSE 250V 6A GGC - GGC6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Ausführung - Glassicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
5 ST
EAN
0782001760731
Artikelnummer
XESGGC6
Herstellernummer
GGC6
Hersteller
XES
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Ausführung:
Glassicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


