Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESGGC15 125V 15A 1-1/4X1/4 FUSE - GGC15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Bemessungsspannung AC - 125 V

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

0782001760786

Artikelnummer

XESGGC15

Herstellernummer

GGC15

Hersteller

XES

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

15 A

Bemessungsspannung AC:

125 V

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Fino a 250V, Ad azione rapida, Vetro, 1/4 x 1 1/4

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie