Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESGAB8 1-1/4X1/4 FUSE 250V 8A GAB - GAB8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

0782001760137

Artikelnummer

XESGAB8

Herstellernummer

GAB8

Hersteller

XES

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Bemessungsspannung AC:

250 V

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Fino a 250V, Ad azione rapida, Ceramica, 1/4 x 1-1/4

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie