Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESG330102 6,9 GRB 000 D08 V 080 - G330102

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESG330102 6,9 GRB 000 D08 V 080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

3605340361773

Artikelnummer

XESG330102

Herstellernummer

G330102

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESG330102 - 6 9 GRB 000 D08 V 080