MERSEN ITALIA SPA - XESG1062721 MODULOSTAR CUS10 1P UR - G1062721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 800 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3605340602821
Artikelnummer
XESG1062721
Herstellernummer
G1062721
Hersteller
XES
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
800 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
61.1 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie