Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESG1018630 6,921 CP GR 22.58 0125 - G1018630

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESG1018630 6,921 CP GR 22.58 0125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340513950

Artikelnummer

XESG1018630

Herstellernummer

G1018630

Hersteller

XES

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

125 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

22.8 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESG1018630 - 6 921 CP GR 22.58 0125