MERSEN ITALIA SPA - XESG1018561 6,900 CP GR 22.58 0125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung - 690 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
3605340513783
Artikelnummer
XESG1018561
Herstellernummer
G1018561
Hersteller
XES
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung:
690 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
160 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
22.8 W