MERSEN ITALIA SPA - XESG076412 1000 C4 URD 40 L D80 - G076412
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 40 A
Abschaltleistung - 120 kA
Stromart - AC
Packung
3 ST
EAN
3605340017250
Artikelnummer
XESG076412
Herstellernummer
G076412
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
00
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
40 A
Abschaltleistung:
120 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
18.5 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


