Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESFSM44/100 1000VAC/DC 0.44A MULTIMETER FU - FSM44/100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 0.44 A

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - M (Midget)

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001326654

Artikelnummer

XESFSM44/100

Herstellernummer

FSM44/100

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

0.44 A

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

M (Midget)

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

AC/DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

20 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Mersen ha progettato un fusibile da 1000VAC/DC per proteggere i multimetri sia analogici sia digitali. Questi fusibili sono declinati in tre diverse potenze amperometriche per soddisfare tutte le esigenze del settore. Ottimi per 1000 volt c.a. e c.c., i fusibili della linea FSM di Ferraz Shawmut sono progettati per il mercato dei controlli e degli strumenti di misura elettronici.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie