MERSEN ITALIA SPA - XESF229292 F.SW.D. NH00 160A 1P - F229292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH00
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 1
Packung
1 ST
EAN
4027597021115
Artikelnummer
XESF229292
Herstellernummer
F229292
Hersteller
XES
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH00
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
1
Schienenmittenabstand 185 mm:
nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


