MERSEN ITALIA SPA - XESF1062789 MODULOSTAR CUSCC 4P C/I - F1062789

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 4
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Mit optischer Defektanzeige - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3605340603088
Artikelnummer
XESF1062789
Herstellernummer
F1062789
Hersteller
XES
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
61.1 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


