Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESF1056671 6,921 CP AR 22.58 0063 - F1056671

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESF1056671 6,921 CP AR 22.58 0063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340592849

Artikelnummer

XESF1056671

Herstellernummer

F1056671

Hersteller

XES

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

160 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

15.5 W

Questi fusibili Protistor® grandezza 22x58 sono stati progettati per proteggere i semiconduttori di potenza, in conformità alla norma IEC 60269-4. Sono fusibili con un elevatissimo potere di interruzione e unampia gamma di valori nominali (correnti nominali da 25 a 135A).Sono disponibili due modelli: con o senza percussore.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie