MERSEN ITALIA SPA - XESF1027323 6,900 CP AR 22.58 0125 - F1027323
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Ausführung - Keramiksicherung
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
3605340531374
Artikelnummer
XESF1027323
Herstellernummer
F1027323
Hersteller
XES
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
160 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
22.8 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie