Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESE330192 5 URB 000 D08 V 400 - E330192

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESE330192 5 URB 000 D08 V 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NHC00

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

3605340363227

Artikelnummer

XESE330192

Herstellernummer

E330192

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NHC00

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

400 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

66 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESE330192 - 5 URB 000 D08 V 400