MERSEN ITALIA SPA - XESE300269 6,9 URD 233 TT F 1400 - E300269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 1400 A
Abschaltleistung - 170 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
3605340326093
Artikelnummer
XESE300269
Herstellernummer
E300269
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
1400 A
Abschaltleistung:
170 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
240 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


