Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESE1027322 6,900 CP AR 22.58 0100 - E1027322

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESE1027322 6,900 CP AR 22.58 0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340531367

Artikelnummer

XESE1027322

Herstellernummer

E1027322

Hersteller

XES

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

160 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

17.8 W

Questi fusibili Protistor® grandezza 22x58 sono stati progettati per proteggere i semiconduttori di potenza, in conformità alla norma IEC 60269-4. Sono fusibili con un elevatissimo potere di interruzione e unampia gamma di valori nominali (correnti nominali da 25 a 135A).Sono disponibili due modelli: con o senza percussore.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie