Startseite
Nicht mehr in Produktion

MERSEN ITALIA SPA - XESDIIIGG50V63/2 FUS. D BT GG DIII 500VAC 63A RAME - DIIIGG50V63/2

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESDIIIGG50V63/2 FUS. D BT GG DIII 500VAC 63A RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 25 ST

EAN

4086500054244

Artikelnummer

XESDIIIGG50V63/2

Herstellernummer

DIIIGG50V63/2

Hersteller

XES

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

63 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

Kupfer

Fusibile Diazed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESDIIIGG50V63/2 - FUS. D BT GG DIII 500VAC 63A RAME