MERSEN ITALIA SPA - XESDCT2-2 1000VDC/2A MIDGET FUSE - DCT2-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 750 V
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
7449073094913
Artikelnummer
XESDCT2-2
Herstellernummer
DCT2-2
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
750 V
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


