MERSEN ITALIA SPA - XESDCT12-2 1000VDC/12A - DCT12-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 12 A
Bemessungsspannung AC - 750 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - M (Midget)
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Packung
10 ST
EAN
0782001352462
Artikelnummer
XESDCT12-2
Herstellernummer
DCT12-2
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung AC:
750 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


