Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESDCT10-2 1000VDC/10A - DCT10-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung AC - 750 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - M (Midget)

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001352455

Artikelnummer

XESDCT10-2

Herstellernummer

DCT10-2

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung AC:

750 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

M (Midget)

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

AC/DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

100 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

I fusibili Amp-Trap DCT sono stati progettati per soddisfare le esigenze sorte con le nuove applicazioni, tra le quali la protezione di celle fotovoltaiche, multimetri e apparecchiature di trazione integrate per i circuiti ausiliari. Questo fusibile c.c.ad alte prestazioni e di dimensioni compatte offre numerosi vantaggi competitivi soprattutto per le applicazioni internazionali dove i requisiti di tensione c.c. superano 600 VDC.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie