Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESD207049 NDZ-FUSE 500V 16A FLINK - D207049

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESD207049 NDZ-FUSE 500V 16A FLINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 25 ST

EAN

4086500002733

Artikelnummer

XESD207049

Herstellernummer

D207049

Hersteller

XES

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

16 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

grau

Il sistema di fusibili D è la prima generazione di sistemi di fusibili a vite a norma DIN. È utilizzato in molti impianti.Trova applicazione nelle unità di distribuzione a bassa tensione, dove i fusibili possono essere sostituiti anche da personale non certificato.La gamma di fusibili Flink D comprende le grandezze NDZ, DII, DIII.Le cartucce di fusibili Flink D sono utilizzate per la protezione delle apparecchiature. Le cartucce di fusibili Flink D, non standardizzate da IEC, sono cartucce di fusibili rapidi mentre le cartucce di fusibili gG D sono considerate lente.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie