MERSEN ITALIA SPA - XESC088368 CC1551 CP GRB 20 127 5 - C088368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 5 A
Ausführung - Keramiksicherung
Bemessungsspannung DC - 1500 V
Spannungsart - DC
Packung
10 ST
EAN
3605340080476
Artikelnummer
XESC088368
Herstellernummer
C088368
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
5 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.3 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


